曜日別特売
PH650PF-3 流し排水栓フタ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 83125589

PH650PF-3 流し排水栓フタ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 83125589
PH650PF-3 流し排水栓フタ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 83125589
PH650PF-3 流し排水栓フタ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 83125589

流し排水栓フタPH650PF-3

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
83125589
品番
PH650PF-3
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
¥459

【防臭・防虫対策に】キッチンの排水口からの嫌な臭気や虫の侵入などを防ぎます。流し菊割れフタにはめて使用します。
【対応品番】H6512(カゴ付流し排水栓)に対応する補修部品となっております。PH650-9(流し菊割れフタ)と併せてご使用ください。

用途
SANEI製H6512用の排水栓フタ
材質
ABS樹脂
使用温度(℃)
1~60
適合品番
H6512(カゴ付流し排水栓)
直径(mm)
76
注意
※フタに完全止水機能はございません。防臭・防虫用としてご使用ください。
※熱湯を流す場合は、必ずすぐに冷水を流してください。損傷の原因になります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする