SEH1.5T-P SEハンマー 1.5型 (樹脂柄) 三興半田鏝 83126027

SEハンマー 1.5型 (樹脂柄)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
83126027
品番
SEH1.5T-P
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898

鉄製のハンマーに比べて軽量で錆びにくい。叩いた時に衝撃が分散されやすいため、対象物を傷つけにくいという特徴です。

質量(g)
645
口径(Φmm)
30
柄長さ(mm)
315
頭部長(mm)
90
胴径(Φmm)
40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,600/税込¥1,760
北海道地方数量1につき¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする