CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ガス燃焼システム
HK1シリーズ 液動2位置遮断弁
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
2
管接続口径
Rp2
定格電圧(V)
-
注文コード
83139305
品番
HK1-50-BODY-ASSY
参考基準価格(税別)
¥122,900
販売価格(税込)
¥122,078
販売価格(税別)
¥
110,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・管接続口径・定格電圧
など
304
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
Rp
管接続口径
Rp2
定格電圧(V)
-
種別
部品
接続口径
2
接続方式
Rp