CKD
CKDの スイッチ/センサ/コントローラ
CKDの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
CKDの センサ・アンプ分離型
UHPSシリーズ 密着確認スイッチユニット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
連数
4
注文コード
83157663
品番
UHPS-05-4PGF-B-GW2-2E-3
参考基準価格(税別)
¥168,930
販売価格(税込)
¥181,555
販売価格(税別)
¥
165,050
バスケットに入れる
この商品は
連数
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電子式圧力スイッチ
電源(V)
DC10.2〜26.4
ブラケット
ブラケット付
オリフィス径(Φmm)
0.5
連数
4
出力形式
PNPオープンコレクタ
圧力計
セフティマーク付圧力計組付(G40D-8-P02-S501)
電磁弁電圧(V)
DC24
ランプ色
緑
配線オプション
DIN端子箱(Pg)
電磁弁電線接続形式
DIN端子箱
CADデータダウンロード