HSVC2-10-4V 手動切換弁 HSVシリーズ(HSVC2〜) CKD 83159921

手動切換弁 HSVシリーズ(HSVC2〜)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83159921 品番HSVC2-10-4V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,750
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
接続口径3/8 ポート数4 管接続口径Rc3/8 定格電圧(V)- ねじの種類Rc 接続方式Rc

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
83159921 HSVC2-10-4V 12251185 HSVEC-10-4V 手動切換弁 HSVEシリーズ CKD 手動切換弁 HSVEシリーズ CKD 1台 11,450 税込12,595 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02096394
2020-12-31
用途:
何等問題無し
FTY Factory 様

エアー試作品の部品として購入。 一括で揃っていいですゎ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする