HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB112〜)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径1/8 定格電圧(V)AC100 使用流体真空、不活性ガス 注文コード83160086 品番HVB112-6N-5-AC100V
参考基準価格(税別)¥9,680 販売価格(税込) ¥9,618
販売価格(税別)
8,744
この商品は接続口径・定格電圧・使用流体など8種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類NPT 管接続口径NPT1/8 定格電圧(V)AC100 接続口径1/8 オリフィス径(Φmm)1.6 接続方式NPT 使用流体真空、不活性ガス 耐圧力(MPa)0.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
83160104
2024-05-20
用途:
リークバルブ
株式会社ヤシマ 様

リークタイトな電磁弁なのでTMPの吸気口などに使用できる。

継手のバリエーションが欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする