CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 真空用ソレノイドバルブ
HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB112〜)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
1/8
定格電圧(V)
DC24
使用流体
真空、不活性ガス
注文コード
83160104
品番
HVB112-6N-5-DC24V
参考基準価格(税別)
¥9,680
販売価格(税込)
¥9,618
販売価格(税別)
¥
8,744
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・定格電圧・使用流体
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
NPT
管接続口径
NPT1/8
定格電圧(V)
DC24
接続口径
1/8
オリフィス径(Φmm)
1.6
接続方式
NPT
使用流体
真空、不活性ガス
耐圧力(MPa)
0.5
CADデータダウンロード