画像準備中

dynabook GA83/XW AMD Ryzen5 7530U/8GB/SSD 256GB/ODD無/Win11Pro 22H2/Office無/13.3/LTE対応/タッチパネル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード83176320 品番A6A1XWF2824A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥341,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約912g/nanoSIM

仕様●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit(22H2)●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●CPU詳細:AMD Ryzen5 7530U●プロセッサーテクノロジー:Zen 3●チップセット:―●メインメモリ(標準):8GB●メインメモリ(最大):8GB●メモリタイプ:LPDDR4-4266対応、デュアルチャネル対応●メモリスロット(空/全):0/0●ストレージ容量:256GB●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●光学ドライブ:なし●その他ドライブ:なし●グラフィックコントローラ:AMD Radeon グラフィックス(APUに内蔵)●ディスプレイ詳細:あり タッチパネル付き 13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1080ドット●ディスプレイサイズ:13.3型●解像度:1920×1080ドット●タッチパネル:搭載 静電容量式タッチパネル(マルチタッチ搭載)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/60Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSD、microSDHC、microSDXC)●PCI-Expressスロット:なし●有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)●無線LAN:Wi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応)●WiMAX:なし●WWAN:4G●対応SIMサイズ:nanoSIM●SIM情報:SIMフリー●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●USB:USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ(電源コネクタ)×2(左側面2)●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●TVチューナー:なし●キーボード:あり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm●ポインティングデバイス:あり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)、静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)●スピーカー:ステレオスピーカー●Webカメラ:あり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)●オフィスソフト:なし●その他ソフト:TruRecorder、ハードディスクデータ消去機能、PC引越ナビ、dynabook 画面回転ユーティリティ、eco充電/バッテリー充電モード、AIカメラエフェクター、AIノイズキャンセラー、ワンタッチマイクミュート、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、他●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、指紋センサー、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●本体サイズ(H×W×D):約306.0(幅)×210.0(奥行)×17.9(高さ)mm●本体重量:約912g●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリーL)●電源:バッテリーパックまたはAC100〜240V、50/60Hz(ACアダプター)●最大消費電力:65W●標準消費電力:約7W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●スリープ時消費電力:1.1W●温湿度条件、最高動作高度:温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●グリーン購入法:対応●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●エコリーフ:未登録●VCCI:対応●PCリサイクル:対象外●エネルギー消費効率:12区分 18.3kWh(AA)●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法:適合●電波法備考:本体●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:本体●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●法規関連確認日:20240122●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4506-48
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする