曜日別特売
CKT-125AS チャック(エアー駆動) 大把持力チャック CKT・CKU 近藤製作所 83189096

チャック(エアー駆動) 大把持力チャック CKT・CKU

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個シリーズCKT大きさ125AS注文コード83189096品番CKT-125AS
参考基準価格(税別)¥294,800販売価格(税込)¥308,066
販売価格(税別)
280,060

ダイレクトドライブ方式による高把持力とロングストロークを実現。
衝撃に強いT 型スライドガイドの採用により、ロング爪にも対応。
高さを低くおさえた省スペース設計。
耐切削油センサにも対応。

タイプ3方爪(複動式)シリーズCKT本体質量(kg)5.03繰返し精度(mm)±0.03大きさ125AS容積内部容積[往復]:525.3(cm3/回)シリンダー径(Φmm)125ロッド径(Φmm)24最適把持力(N)2000~4000動作ストローク(mm)32駆動源(MPa)(エアー)0.3~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする