M10x35(塗布範囲ネジ部先端より10±1mm) 10.9六角穴付ボルト全ねじ(SCM435/三価クロメート/シーホースロックSL-358) 池田金属工業 83190286

製品サンプル画像

M10x35(塗布範囲ネジ部先端より10±1mm) 10.9六角穴付ボルト全ねじ(SCM435/三価クロメート/シーホースロックSL-358) 池田金属工業 83190286
M10x35(塗布範囲ネジ部先端より10±1mm) 10.9六角穴付ボルト全ねじ(SCM435/三価クロメート/シーホースロックSL-358) 池田金属工業 83190286
M10x35(塗布範囲ネジ部先端より10±1mm) 10.9六角穴付ボルト全ねじ(SCM435/三価クロメート/シーホースロックSL-358) 池田金属工業 83190286

10.9六角穴付ボルト全ねじ(SCM435/三価クロメート/シーホースロックSL-358)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷17日以内出荷とは
内容量1箱(50本)
対応ねじM10×35(塗布範囲ネジ部先端より10±1mm)
M10×35(塗布範囲ネジ部先端より10±1mm)
M10×30(塗布範囲ネジ部先端より10±1mm)
M12×20(塗布範囲ネジ部先端より10±1mm)
M12×22(塗布範囲ネジ部先端より10±1mm)
M12×25(塗布範囲ネジ部先端より10±1mm)
M12×30(塗布範囲ネジ部先端より10±1mm)
M12×35(塗布範囲ネジ部先端より10±1mm)
M12×40(塗布範囲ネジ部先端より10±1mm)
M6×10(塗布範囲ネジ部先端より5±1mm)
M6×12(塗布範囲ネジ部先端より5±1mm)
M6×15(塗布範囲ネジ部先端より5±1mm)
M6×20(塗布範囲ネジ部先端より5±1mm)
M8×15(塗布範囲ネジ部先端より10±1mm)
M8×16(塗布範囲ネジ部先端より10±1mm)
M8×20(塗布範囲ネジ部先端より10±1mm)
M6×25(塗布範囲ネジ部先端より5±1mm)
M6×30(塗布範囲ネジ部先端より5±1mm)
M8×25(塗布範囲ネジ部先端より10±1mm)
M8×30(塗布範囲ネジ部先端より10±1mm)
M8×35(塗布範囲ネジ部先端より10±1mm)
M10×15(塗布範囲ネジ部先端より10±1mm)
M10×16(塗布範囲ネジ部先端より10±1mm)
M10×18(塗布範囲ネジ部先端より10±1mm)
M6×35(塗布範囲ネジ部先端より5±1mm)
M10×20(塗布範囲ネジ部先端より10±1mm)
M10×22(塗布範囲ネジ部先端より10±1mm)
M10×25(塗布範囲ネジ部先端より10±1mm)
内容量1箱(50本)注文コード83190286品番M10x35(塗布範囲ネジ部先端より10±1mm)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,860
販売価格(税別)
12,600

接着剤塗布作業の手間・ムラ・忘れをなくす
ゆるみ止め剤の種類・塗布範囲・粘度・色のオーダー可能
試作や小ロット・短納期に対応
環境に優しい水性タイプ。
ハロゲンフリー・トルエンフリー

種別全ねじ材質SCM435使用温度範囲(℃)-40~170表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付対応ねじM10×35(塗布範囲ネジ部先端より10±1mm)主成分エポキシ樹脂・マイクロカプセル(水性バインダー)穴の形状六角穴

商品説明動画

プレコートによる作業改善『シーホースロック』
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする