バンドー
バンドーの カウンター・演台
バンドーの カウンター
キャットステップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83190399
品番
KCS-IB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
猫用爪とぎハウスにもなるステップ。出窓などへ上がるのに便利なアイテム。
材質
本体:ダンボール/滑り止めシール:クロロプレンゴム
高さ(mm)
435
質量(g)
520
縦(mm)
255
横(mm)
510