ダイヤ
ダイヤの 洗濯用品
ダイヤの 洗濯ネット
AL角型ガードネット大H
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83190408
品番
057045
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥438
販売価格(税別)
¥
398
バスケットに入れる
パーカーなら2枚洗えます。
材質
ポリエステル
質量(g)
54
タイプ
角型
縦(mm)
500
横(mm)
400