吸水速乾フード付きバスポンチョ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83190487 品番BPO1
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

優しい肌触りのマイクロファイバー生地がしっかり吸収。フード付きですっぽり体を覆えるため動き回るお子様の体が拭きやす。お風呂上がりの湯冷め対策や水遊びの日焼け防止にも役立ちます。スナップボタンで止め外しが簡単。

種別バスポンチョ 材質ポリエステル80%、ナイロン20% クロミ 高さ(mm)10 質量(g)260 縦(mm)920 横(mm)1080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする