スケーター
スケーターの 歯磨き用品
スケーターの 歯ブラシ
歯ブラシ小学生用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83190530
品番
TB6S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
生え変わり期に歯みがきの習慣をつけておくのは大切なことですね。かわいいキャラクターと一緒なら毎日の歯みがきも楽しくなること間違いなし! 毛の硬さはふつうです。対象年齢6才〜12才(小学生用)
材質
歯ブラシの柄:ポリプロピレン、歯ブラシの毛:ナイロン
全長(mm)
155
色
ポケットモンスター
質量(g)
10
硬さ
ふつう
耐熱温度(℃)
80
対象
小学生用