スケーター
スケーターの 歯磨き用品
スケーターの 歯ブラシ
コンパクトヘッド歯ブラシ2P
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
KU ラインデザイン
注文コード
83190575
品番
TBN1W
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
歯の表面にフラット毛、歯周ポケットに先端極細毛の2種類の毛先。薄めのコンパクトヘッド&傾斜ネックで奥歯まで無理なく磨ける。色柄違いの2本入りです。【毛の硬さ】ふつう
材質
柄:ポリプロピレン、毛:ナイロン
全長(mm)
180
色
KU ラインデザイン
質量(g)
25
硬さ
ふつう
耐熱温度(℃)
80