イノマタ化学
イノマタ化学の 入浴関連
イノマタ化学の 入浴用品
イノマタ化学の 足浴器
リラックス足湯
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83190618
品番
2503
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
足湯用のバケツで足もとの冷え対策などに効果的です。ハンドルにはタオルが掛けられ、本体内側には推移目安のWater Levelが付いています。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
高さ(mm)
805
質量(g)
618
縦(mm)
420
横(mm)
387