トレードワン
トレードワンの AV家電
トレードワンの オーディオ
トレードワンの スピーカー
音がクッキリきこえる君 スピーカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83190697
品番
60154
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ボリュームを上げることなく、手元でクッキリ音声を聞くことができる。
材質
ABS樹脂 他
色
ブラック
高さ(mm)
117
質量(g)
330
縦(mm)
127
横(mm)
137