80005 もこふわボア半纏 BE

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83190715 品番80005
参考基準価格(税別)¥5,480 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ふんわりもこもこの包まれるような素材で、ぬくぬくあったか!

種別半纏 ベージュ 高さ(mm)78 質量(g)500 機能防寒 縦(mm)5 横(mm)53 素材ポリエステル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする