トレードワン
トレードワンの AV家電
トレードワンの オーディオ
トレードワンの スピーカー
クルオット 回転する手元スピーカーラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83190724
品番
90083
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
テレビの音が近くで聴こえるお手元スピーカー。ラジオも聴ける、ラック付きスピーカー
材質
ABS樹脂 他
色
ホワイト
高さ(mm)
165
質量(g)
700
縦(mm)
170
横(mm)
200