MIクリエーションズ
MIクリエーションズの 腰袋/工具差し/携帯ケース
MIクリエーションズの 携帯・小物ケース
西陣織アイマルチケース(紅赤)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83190749
品番
LALA-27NRD
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
国の伝統的工芸品に指定されている西陣織生地を使用した、華やかで高級感のあるマルチケース。薄くて軽量、ポケットサイズで持ち歩きに便利。
材質
・フタ、本体/ABS樹脂 ・天板/AS樹脂 ・内容器/ポリプロピレン
色
紅赤
高さ(mm)
17
質量(g)
53
縦(mm)
124
横(mm)
59