シーズ
シーズの 暖房用品
シーズの コタツ
シーズの こたつテーブル
カジュアルこたつ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
83190767
品番
FK-7024BK
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
リビング、子ども部屋、休憩室など
用途
テーブル、こたつとして。 リビングや寝室、在宅勤務やテレワークぬも。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
500
型番
【ヒーター】KJU500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×700×385
電源コード(m)
2.8
ヒーター
石英管
保証期間
ご購入から1年
電源コード
中間入切スイッチ