フェリック
フェリックの ワーキングウェア
フェリックの トップス
フェリックの オールシーズン トップス
フリースコート
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブラック
サイズ
M
注文コード
83190794
品番
FLC018-ブラック-M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
この商品は
色・サイズ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内側にペン差しがあります。表地は水や汚れを弾くテフロン加工を施しています。
色
ブラック
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
62
身幅(cm)
62
身丈(cm)
70