フリースコート

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック サイズLL 注文コード83190819 品番FLC018-ブラック-LL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は色・サイズなど15種類から選べます 他の種類を見る

内側にペン差しがあります。表地は水や汚れを弾くテフロン加工を施しています。

ブラック サイズLL 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)55 袖丈(cm)64 身幅(cm)68 身丈(cm)76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする