フェリック
フェリックの ワーキングウェア
フェリックの トップス
フェリックの オールシーズン トップス
フリースコート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83190864
品番
FLC018-イエロー-L
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
内側にペン差しがあります。表地は水や汚れを弾くテフロン加工を施しています。
色
イエロー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
63
身幅(cm)
65
身丈(cm)
73