フェリック
フェリックの レインウェア・ヤッケ
フェリックの ヤッケ
フェリックの ボトムス ヤッケ
バーサタイル ナイロンパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83190986
品番
NLV512-グレー-S
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
右ポケット内側にゴム紐付き。ウエストは平ゴム入り&ドローコード付き。撥水加工を施したナイロン100%の生地を使用。サイド・ヒップポケットの内側にメッシュ生地使用。
色
グレー
サイズ
S
混率(%)
ナイロン100%
股下(cm)
71
ウエスト(cm)
73〜
総丈(cm)
98.5