NOK
パッキン DWI型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内径d(Φmm)
45
40
45
50
55
60
63
65
70
75
80
85
90
100
110
120
130
140
外径D(Φmm)
57
52
57
62
69
74
77
79
84
89
94
99
104
114
126
136
146
160
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83193075
品番
DWI 45 57 7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
用途
往復運動用ダストシール
外径D(Φmm)
57
寸法H(mm)
7
+0.5
-0.3
内径d(Φmm)
45
高さh(mm)
7
材質
アイアンラバー(PUR)
型式
DWI
部品番号
FD2633H0