曜日別特売
DWI 50 62 7 パッキン DWI型 NOK 83193093

パッキン DWI型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)50
外径D(Φmm)62
内容量1個注文コード83193093品番DWI 50 62 7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
用途往復運動用ダストシール外径D(Φmm)62寸法H(mm)7+0.5-0.3内径d(Φmm)50高さh(mm)7材質アイアンラバー(PUR)型式DWI部品番号FD2831F0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする