NOK
パッキン DWI型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径d(Φmm)
95
40
45
50
55
60
63
65
70
75
80
85
90
100
110
120
130
140
外径D(Φmm)
109
52
57
62
69
74
77
79
84
89
94
99
104
114
126
136
146
160
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83193346
品番
DWI 95 109 8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
用途
往復運動用ダストシール
外径D(Φmm)
109
寸法H(mm)
8
+0.5
-0.3
内径d(Φmm)
95
高さh(mm)
8
材質
アイアンラバー(PUR)
型式
DWI
部品番号
FD3976L0