DWI 120 136 9 パッキン DWI型 NOK 83193416

パッキン DWI型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径d(Φmm)120
外径D(Φmm)136
内容量1個注文コード83193416品番DWI 120 136 9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
用途往復運動用ダストシール外径D(Φmm)136寸法H(mm)9+0.5-0.3内径d(Φmm)120高さh(mm)9材質アイアンラバー(PUR)型式DWI部品番号FD4326F0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする