NOK
パッキン DWI型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内径d(Φmm)
140
40
45
50
55
60
63
65
70
75
80
85
90
100
110
120
130
140
外径D(Φmm)
160
52
57
62
69
74
77
79
84
89
94
99
104
114
126
136
146
160
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83193513
品番
DWI 140 160 10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
用途
往復運動用ダストシール
外径D(Φmm)
160
寸法H(mm)
10
+0.5
-0.3
内径d(Φmm)
140
高さh(mm)
10
材質
アイアンラバー(PUR)
型式
DWI
部品番号
FD4533G0