曜日別特売
WF 10 17 1.6 シールワッシャー WF型 NOK 83195017

シールワッシャー WF型

(3件のレビュー)
使用適合ねじ径M10
M10
M4
M5
M6
M8
M12
G1/4
M14
M16
G3/8
M18
M20
G1/2
M22
M24
G3/4
M27
M30
G7/8
M33
M36
M39
M42
M45
M48
内容量1個注文コード83195017品番WF 10 17 1.6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。
一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。

用途
通しボルト部
ドレンプラグ、給油プラグ
パイプフランジ部継手
その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止
材質金属環:SPCC ニトリルゴム(NBR)型式WF部品番号CW1040F1使用適合ねじ径M10寸法1(mm)10.5±0.2寸法2(mm)12.5寸法3(mm)17±0.4寸法4(mm)1.6寸法5(mm)3±0.3寸法6(mm)10.5寸法7(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83195087
2024-08-08
用途: 外国製旧車オートバイ

他社製はインチと共用のようでしっくりきませんが
NOK製は専用品で外径も小さく役に立ちます。

対象商品 : 83195035
2021-07-30
用途: エンジン修理
サービス業

オイルラインの締め付け用に使用していますが非常に良く漏れが止まります

対象商品 : 83194992
2018-12-14
用途: 農機具のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

オイルシールのため購入しました。
特に気になる点は無く、リーズナブルです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールワッシャーの特長とシールの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/228/
2022-09-22

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする