NOK
パッキン HBY型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内径d(Φmm)
170
170
170
40
45
50
55
60
65
70
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
132
135
140
150
160
180
190
200
210
外径D(Φmm)
185.5
185.5
185.5
55.5
60.5
65.5
70.5
75.5
80.5
85.5
95.5
100.5
105.5
110.5
115.5
120.5
125.5
130.5
135.5
140.5
145.5
147.5
150.5
155.5
165.5
175.5
195.5
205.5
221
231
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83196618
品番
HBY 170 185.5 6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
185.5
寸法H(mm)
6.3
内径d(Φmm)
170
高さh(mm)
6
材質
バッファリング アイアンラバー(PUR)+ポリアミド樹脂(PA)
型式
HBY
部品番号
FQ0603F0