NOK
パッキン SPG型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内径d(Φmm)
119
119
119
20.5
22
22.5
25.5
26
30
35
40
45
46
50
48
54
55
56
60
65
70
75
80
85
90
92
94
96
104
109
114
124
129
134
139
144
148
158
168
178
182
188
193
198
202
203
208
218
228
236
246
256
266
276
286
296
外径D(Φmm)
135
135
135
30
31.5
32
35
35.5
40
45
50
55
56
60
63
65
69
70
71
75
80
85
90
95
100
105
108
110
112
120
125
130
140
145
150
155
160
170
180
190
200
204
210
215
220
224
225
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
全75種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83202638
品番
SPG 135 119 7.3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
寸法C(mm)
6.5
外径D(Φmm)
135
寸法H(mm)
7.5
内径d(Φmm)
119
高さh(mm)
7.3
材質
レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)
型式
SPG
部品番号
GS0806V1