SPG 140 124 7.3 パッキン SPG型 NOK 83202656

パッキン SPG型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径d(Φmm)124
124
20.5
22
22.5
25.5
26
30
35
40
45
46
50
48
54
55
56
60
65
70
75
80
85
90
92
94
96
104
109
114
119
129
134
139
144
148
158
168
178
182
188
193
198
202
203
208
218
228
236
246
256
266
276
286
296
外径D(Φmm)140
140
30
31.5
32
35
35.5
40
45
50
55
56
60
63
65
69
70
71
75
80
85
90
95
100
105
108
110
112
120
125
130
135
145
150
155
160
170
180
190
200
204
210
215
220
224
225
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
内容量1個注文コード83202656品番SPG 140 124 7.3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
寸法C(mm)6.5外径D(Φmm)140寸法H(mm)7.5内径d(Φmm)124高さh(mm)7.3材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPG部品番号GS0353V0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする