曜日別特売
SPGW 115 100 12 パッキン SPGW型 NOK 83204022

パッキン SPGW型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径d(Φmm)100
100
36
46
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
105
102
107
112
117
122
127
137
147
157
162
167
177
187
197
202
207
217
222
232
242
252
272
292
外径D(Φmm)115
115
50
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
120
125
130
135
140
145
150
160
170
180
185
190
200
210
220
225
230
240
250
260
270
280
300
320
内容量1個注文コード83204022品番SPGW 115 100 12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
寸法C(mm)6.5外径D(Φmm)115寸法H(mm)12.5内径d(Φmm)100高さh(mm)12材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPGW部品番号GS0626V5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする