NOK
パッキン(フッソ) UPH型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内径d(Φmm)
50
50
50
8
12
14
16
18
18.5
20
22.4
25
28
30
35
35.5
40
45
48
55
56
60
63
64
65
67
70
71
75
80
85
90
92
95
100
105
110
112
118
120
125
130
132
140
145
150
155
160
170
175
190
200
224
225
255
270
280
310
360
368
外径D(Φmm)
65
65
65
18
25
24
26
28
31.5
30
32.4
35
40
43
45
50
50.5
51.5
55
60
61
63
66
70
75
72
76
80
83
85
87
90
91
95
100
105
110
112
115
120
125
130
132
138
140
150
157
160
170
180
185
195
200
215
225
249
250
280
300
312
340
390
400
高さh(mm)
10
8
7.5
10
12
15
19
24
22
全71種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83205228
品番
UPH 50 65 10 F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
寸法C(mm)
4
外径D(Φmm)
65
寸法D1(Φmm)
64
寸法HA(mm)
11
寸法HB(mm)
14
内径d(Φmm)
50
高さh(mm)
10
材質
フッソゴム(バイトン FKM)
型式
UPH
部品番号
CU0631D7