UPH 90 110 15 F パッキン(フッソ) UPH型 NOK 83205806

パッキン(フッソ) UPH型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径d(Φmm)90
90
8
12
14
16
18
18.5
20
22.4
25
28
30
35
35.5
40
45
48
50
55
56
60
63
64
65
67
70
71
75
80
85
92
95
100
105
110
112
118
120
125
130
132
140
145
150
155
160
170
175
190
200
224
225
255
270
280
310
360
368
外径D(Φmm)110
110
18
25
24
26
28
31.5
30
32.4
35
40
43
45
50
50.5
51.5
55
60
61
63
65
66
70
75
72
76
80
83
85
87
90
91
95
100
105
112
115
120
125
130
132
138
140
150
157
160
170
180
185
195
200
215
225
249
250
280
300
312
340
390
400
高さh(mm)15
内容量1個注文コード83205806品番UPH 90 110 15 F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
寸法C(mm)5外径D(Φmm)110寸法D1(Φmm)109寸法HA(mm)16寸法HB(mm)19内径d(Φmm)90高さh(mm)15材質フッソゴム(バイトン FKM)型式UPH部品番号CU1031D3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする