NOK
パッキン CPI型
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内径d(Φmm)
25
25
25
10
12
14
16
20
22
30
35
38
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
110
120
130
140
150
180
200
230
250
外径D(Φmm)
56
56
56
53
55
25
28
30
31.5
35
35.5
40
45
50
60
63
65
67
70
71
75
80
85
90
95
100
105
106
110
112
118
120
125
130
132
140
150
160
170
180
190
200
224
250
280
300
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83206892
品番
CPI 56 12 3 25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
寸法C(mm)
3
外径D(Φmm)
56
寸法D1(Φmm)
47
寸法R(mm)
2
寸法T(mm)
2.9
内径d(Φmm)
25
厚さt(mm)
3
高さh(mm)
12
材質
アイアンラバー(PUR)
型式
CPI
部品番号
FC0070C0