曜日別特売
CPI 90 16 4 50 パッキン CPI型 NOK 83207172

パッキン CPI型

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内径d(Φmm)50
50
10
12
14
16
20
22
25
30
35
38
40
45
55
60
65
70
75
80
85
90
100
110
120
130
140
150
180
200
230
250
外径D(Φmm)90
90
25
28
30
31.5
35
35.5
40
45
50
53
55
56
60
63
65
67
70
71
75
80
85
95
100
105
106
110
112
118
120
125
130
132
140
150
160
170
180
190
200
224
250
280
300
内容量1個注文コード83207172品番CPI 90 16 4 50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
寸法C(mm)4外径D(Φmm)90寸法D1(Φmm)79寸法R(mm)3寸法T(mm)3.8内径d(Φmm)50厚さt(mm)4高さh(mm)16材質アイアンラバー(PUR)型式CPI部品番号FC0157C0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83206682
2021-08-03
用途: 機械に装着
製造業

直接機械屋さんにお願いすると時間がかかり、すぐに欲しい時に、モノタロウさんなら、すぐにくるので、助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする