NOK
パッキン CPI型
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内径d(Φmm)
120
120
120
10
12
14
16
20
22
25
30
35
38
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
110
130
140
150
180
200
230
250
外径D(Φmm)
170
170
170
25
28
30
31.5
35
35.5
40
45
50
53
55
56
60
63
65
67
70
71
75
80
85
90
95
100
105
106
110
112
118
120
125
130
132
140
150
160
180
190
200
224
250
280
300
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83207556
品番
CPI 170 20 5 120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
寸法C(mm)
5.5
外径D(Φmm)
170
寸法D1(Φmm)
156
寸法R(mm)
4
寸法T(mm)
4.8
内径d(Φmm)
120
厚さt(mm)
5
高さh(mm)
20
材質
アイアンラバー(PUR)
型式
CPI
部品番号
FC0279C0