NOK
パッキン CPI型
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内径d(Φmm)
140
140
140
10
12
14
16
20
22
25
30
35
38
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
110
120
130
150
180
200
230
250
外径D(Φmm)
190
190
190
25
28
30
31.5
35
35.5
40
45
50
53
55
56
60
63
65
67
70
71
75
80
85
90
95
100
105
106
110
112
118
120
125
130
132
140
150
160
170
180
200
224
250
280
300
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83207592
品番
CPI 190 20 5 140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
寸法C(mm)
5.5
外径D(Φmm)
190
寸法D1(Φmm)
176
寸法R(mm)
4
寸法T(mm)
4.8
内径d(Φmm)
140
厚さt(mm)
5
高さh(mm)
20
材質
アイアンラバー(PUR)
型式
CPI
部品番号
FC0289C0