NOK
パッキン CPI型
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内径d(Φmm)
150
150
150
10
12
14
16
20
22
25
30
35
38
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
110
120
130
140
180
200
230
250
外径D(Φmm)
200
200
200
25
28
30
31.5
35
35.5
40
45
50
53
55
56
60
63
65
67
70
71
75
80
85
90
95
100
105
106
110
112
118
120
125
130
132
140
150
160
170
180
190
224
250
280
300
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83207617
品番
CPI 200 20 5 150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
寸法C(mm)
5.5
外径D(Φmm)
200
寸法D1(Φmm)
186
寸法R(mm)
4
寸法T(mm)
4.8
内径d(Φmm)
150
厚さt(mm)
5
高さh(mm)
20
材質
アイアンラバー(PUR)
型式
CPI
部品番号
FC0293C0