NOK
パッキン CPH型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内径d(Φmm)
150
150
150
13
12
15
18
16
20
25
40
30
34.5
38
45
50
55
60
70
75
80
100
90
134
192
外径D(Φmm)
200
200
200
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
120
125
130
150
180
205
257
高さh(mm)
20
8
10
12
13
15
16
17
20
25
23
22
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83208563
品番
CPH 200 20 5 150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
寸法C(mm)
11
外径D(Φmm)
200
寸法D1(Φmm)
187
寸法R(mm)
4
寸法T(mm)
5
内径d(Φmm)
150
厚さt(mm)
5
高さh(mm)
20
材質
ニトリルゴム(NBR)
型式
CPH
部品番号
CC0293C5