OUHR 75 62 7.5 パッキン NOK 83220287

パッキン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径D(Φmm)75
75
32
50
55
60
63
65
80
85
95
100
110
125
130
140
150
160
180
200
224
250
内径d(Φmm)62
62
24
40
45
50
53
55
65
71
70
80
85
95
112
115
125
136
145
165
180
204
230
型式OUHR(耐寒)
材質ニトリルゴム(NBR) 耐寒仕様
内容量1個注文コード83220287品番OUHR 75 62 7.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
寸法C(mm)4.5外径D(Φmm)75寸法D1(Φmm)74寸法HA(mm)8.5寸法HB(mm)11.5内径d(Φmm)62高さh(mm)7.5型式OUHR(耐寒)材質ニトリルゴム(NBR) 耐寒仕様部品番号CU2943Q3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
1が参考にしています
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする