NOK
ウエアリングU-PK用 WR型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内径d(Φmm)
29
29
29
14
16
18
20
21
22
24
26
27
27.5
31
31.4
31.5
34
36
37
38
39.5
40
45
50
51
55
56
58
60
61
64
65
66
70
71
75
79
84
89
94
99
104
106
109
114
119
123
125
133
143
150
153
157
162
172
177
182
192
197
202
212
216
217
222
232
242
252
262
267
282
289
292
304
324
外径D(Φmm)
33
33
33
18
20
22
24
25
26
28
30
31
31.5
35
35.4
35.5
38
40
41
43
44.5
45
50
55
56
60
61
63
65
66
69
70
71
75
76
80
85
90
95
100
105
110
112
115
120
125
130
132
140
150
157
160
165
170
180
185
190
200
205
210
220
224
225
230
240
250
260
270
275
290
297
300
312
332
全74種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83222518
品番
WR 33 29 10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
33
寸法H(mm)
10
内径d(Φmm)
29
寸法t(mm)
2
高さh(mm)
10
材質
布入りフェノール樹脂
型式
WR
部品番号
GW0252P0