WR 41 37 15 ウエアリングU-PK用 WR型 NOK 83222658

ウエアリングU-PK用 WR型

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内径d(Φmm)37
37
14
16
18
20
21
22
24
26
27
27.5
29
31
31.4
31.5
34
36
38
39.5
40
45
50
51
55
56
58
60
61
64
65
66
70
71
75
79
84
89
94
99
104
106
109
114
119
123
125
133
143
150
153
157
162
172
177
182
192
197
202
212
216
217
222
232
242
252
262
267
282
289
292
304
324
外径D(Φmm)41
41
18
20
22
24
25
26
28
30
31
31.5
33
35
35.4
35.5
38
40
43
44.5
45
50
55
56
60
61
63
65
66
69
70
71
75
76
80
85
90
95
100
105
110
112
115
120
125
130
132
140
150
157
160
165
170
180
185
190
200
205
210
220
224
225
230
240
250
260
270
275
290
297
300
312
332
内容量1個注文コード83222658品番WR 41 37 15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
外径D(Φmm)41寸法H(mm)15内径d(Φmm)37寸法t(mm)2高さh(mm)15材質布入りフェノール樹脂型式WR部品番号GW0258P0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする