NOK
ダストシール(標準) LBHK型
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内径d(Φmm)
20
20
20
18
25
30
35
35.5
40
45
50
55
56
60
65
75
80
85
90
95
100
105
112
外径D(Φmm)
32
32
32
30
37
42
47
47.5
52
57
62
69
70
74
79
89
94
99
104
109
114
121
128
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83224128
品番
LBHK 20 32 5.8 7.8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
用途
往復運動用ダストシール
寸法B(mm)
3
外径D(Φmm)
32
寸法H(mm)
6
寸法S(Φmm)
26
内径d(Φmm)
20
厚さt(mm)
5.8
高さh(mm)
7.8
材質
ニトリルゴム(NBR)
型式
LBHK
部品番号
CL0535C0