曜日別特売
LBHK 25 37 5.8 7.8 ダストシール(標準) LBHK型 NOK 83224155

ダストシール(標準) LBHK型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)25
25
18
20
30
35
35.5
40
45
50
55
56
60
65
75
80
85
90
95
100
105
112
外径D(Φmm)37
37
30
32
42
47
47.5
52
57
62
69
70
74
79
89
94
99
104
109
114
121
128
内容量1個注文コード83224155品番LBHK 25 37 5.8 7.8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
用途
往復運動用ダストシール
寸法B(mm)3外径D(Φmm)37寸法H(mm)6寸法S(Φmm)31内径d(Φmm)25厚さt(mm)5.8高さh(mm)7.8材質ニトリルゴム(NBR)型式LBHK部品番号CL0536C0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83224225
2023-05-07
用途: 農機全般
実方ミカン園農・林・水産業

品質は、NO1で問題ありません。国産品以外のシールは、使いません。
NOK製品番号も併記して頂きたいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする