NOK
ダストシール(標準) LBHK型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内径d(Φmm)
35
35
35
18
20
25
30
35.5
40
45
50
55
56
60
65
75
80
85
90
95
100
105
112
外径D(Φmm)
47
47
47
30
32
37
42
47.5
52
57
62
69
70
74
79
89
94
99
104
109
114
121
128
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83224268
品番
LBHK 35 47 6.8 8.8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
用途
往復運動用ダストシール
寸法B(mm)
3
外径D(Φmm)
47
寸法H(mm)
7
寸法S(Φmm)
41
内径d(Φmm)
35
厚さt(mm)
6.8
高さh(mm)
8.8
材質
ニトリルゴム(NBR)
型式
LBHK
部品番号
CL0527C0