NOK
ダストシール(標準) LBHK型
(1件のレビュー)
取扱い終了
内径d(Φmm)
71
71
18
20
25
30
35
35.5
40
45
50
55
56
60
65
75
80
85
90
95
100
105
112
外径D(Φmm)
85
85
30
32
37
42
47
47.5
52
57
62
69
70
74
79
89
94
99
104
109
114
121
128
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83224584
品番
LBHK 71 85 7.7 10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
用途
往復運動用ダストシール
寸法B(mm)
3
外径D(Φmm)
85
寸法H(mm)
8
寸法S(Φmm)
78
内径d(Φmm)
71
厚さt(mm)
7.7
高さh(mm)
10
材質
ニトリルゴム(NBR)
型式
LBHK
部品番号
CL0548C0